Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Izvijač križni Cimco minus/* PZ FL1 80mm VDE

Šifra: 1157197

EAN: 4021103177518

Cimco

117751 - CIM 0117751

No product image

IZVIJAČ izoliran - 1000V (*-)PZ1+FL - CIM 117751

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Cimco
Sistem vijačenja
minus/*
Velikost
PZ FL1
Dolžina rezila (mm)
80
VDE preizkušen
VDE

Ostali podatki ali lastnosti

Zaščitna izolacija 1000 V
DA
Izvedba
raven
Model natančnosti
ni model natančnosti

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center