Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Izvijač križni BM Pozidriv PZ 3 150mm VDE 1000 V 272mm

Šifra: 2795526

EAN: 8013629311336

BM

1133 - BM 1133

No product image

Izvijač križni BM Pozidriv PZ 3 150mm VDE 1000 V 272mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Sistem vijačenja
Pozidriv PZ
Velikost
3
Dolžina rezila (mm)
150
VDE preizkušen
VDE 1000 V
Skupna dolžina (mm)
272

Ostali podatki ali lastnosti

Zaščitna izolacija 1000 V
Da
Izvedba prijema
2-delni
Izvedba
Ravna
Protimagneten
Ne
Funkcija pritrditve
Ne
Model natančnosti
Da
Izolirano
Da
Kvadratni pogon/šesterokotni pogon
Brez
Vrsta gredi
Okrogla
Material Ročaja
Umetna masa
Material rezila
Krom-vanadij
Kapa vrtljiva
Ne
Neprekinjeno rezilo
Da
Z zaščito proti prevračanju
Ne
Z vpadljivo kapico
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center