Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Izolirni trak Hellermanntyton 19mm 20m 0,15mm MOD PVC

Šifra: 2739162

EAN: 4031026479842

Hellermanntyton

710-00151 - HTAPE-FLEX15-19x20-P

No product image

Izolirni trak Hellermanntyton 19mm 20m 0,15mm moder

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Hellermanntyton
Širina (mm)
19
Dolžina (m)
20
Debelina (mm)
0,15
Barva
Modra
Material
PVC

Ostali podatki ali lastnosti

Obojestranski
Ne
Izolacijski
Da
Samougasljivi
Da
UV odporno
UV odporna
Samolepljiv / združen
Ne
Primeren za visoko napetostjo
Ne
Vulkanizacijske
Ne
Transparentno
Ne
Odsevni (fluorescent)
Ne
Temperaturna obstojnost (ST.C)
-10/90

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center