Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijski rele SCHNEIDER RELE A9C32816 IETL 16A 230VAC 1NO 1CO 24V AC

Šifra: 1214469

EAN: 3606480091926

SCHNEIDER ELECTRIC

A9C32816 - *mk

No product image

Podalj. iETL iTL 16 - 2P - 1C/O+1NO - 16A - t. 110V DC - 230 do 240V AC 50/60 Hz

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Število normalno odprtih kontaktov (NO)
1
Število preklopnih kontaktov (CO)
1
Napajalna napetost (V)
24
Vrsta napajalne napetosti
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Funkcija
mehanski
Način montaže
DIN-letev
Širina v številu modularnih razmakov
2
Globina vgradnje (mm)
84
Max. obremenitev žarnice (Wolframova nitka) (W)
1600
Nadzorna napetost 1 (V)
230
Vrsta krmilne napetosti 1
AC
Nadzor frekvence napetosti 1 (Hz)
50
Nadzorna napetost 2 (V)
110
Vrsta krmilne napetosti 2
DC
Nazivni tok (A)
16
Max. obremenitev fluorescenčne sijalke (VA)
1300
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (dvojna povezava) (VA)
2000
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (paralelno kompenzirana) (VA)
900
Max. preklopni tok (cos phi = 0,6) (A)
16

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center