Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijski rele FINDER 1NO 24V DC

Šifra: 2731772

EAN: 8012823376806

FINDER

13.31.9.024.4300 - 133190244300

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FINDER
Število normalno odprtih kontaktov (NO)
1
Napajalna napetost (V)
24
Vrsta napajalne napetosti
DC

Ostali podatki ali lastnosti

Funkcija
mehanski
Način montaže
Podometno
Širina v številu modularnih razmakov
2,1
Globina vgradnje (mm)
39
Max. obremenitev žarnice (Wolframova nitka) (W)
800
Nadzorna napetost 1 (V)
24
Vrsta krmilne napetosti 1
DC
Nazivni tok (A)
12
Max. obremenitev fluorescenčne sijalke (VA)
400
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (dvojna povezava) (VA)
400
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (paralelno kompenzirana) (VA)
300
Max. preklopni tok (cos phi = 0,6) (A)
5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center