Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijski odklopnik SYSTEM 3kA C 6A 1P BE 1M VGR.

Šifra: 2711249

EAN: 8011564079632

GEWISS

GW20431

No product image

Inštalacijski odklopnik Gewiss System bele barve, vgradne širine 1M, 1-polni 6A karakteristika C 3ka, z označbo I-0 in nazivnim tokom.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SYSTEM
Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA)
3
Izklopna karakteristika
C
Nazivni tok (A)
6
Število polov (skupaj)
1 polni odklopnik

Ostali podatki ali lastnosti

Brez istočasnega preklopa N-nevtralno
Ne
Nazivna napetost (V)
230
Vrsta napetosti
AC
Širina v številu modularnih razmakov (M)
1
Razred tokovne omejitve
3
Globina vgradnje (mm)
30
Možna dodatna oprema
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP41
Število zaščitenih polov
1
Nazivna prekinitvena zmogljivost kratkega stika Icn v skladu z EN 60898 pri 230 V (kA)
3
Frekvenca (Hz)
50
Primerna je za podometno vgradnjo
Da
Priključni vodnik večžičen (mm2)
od 0 do 4
Presek vodnika trdno jedro (mm2)
od 0 do 4
Odpornost proti eksplozijam
Ne
Podometna montaža
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center