Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijski odklopnik ASTI ETIMAT P10 10kA B 6A 3P 3

Šifra: 1219830

EAN: 3838895649908

ETI

270630107

No product image

Inštalacijski odklopnik (avtomatska varovalka) ETIMAT P10 proizvajalca ETI, karateristike B z nazivnim tokom 6A in kratkostično zmogljivostjo 10 kA. Ima 3 pole z vgradno širino 54 mm.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ASTI ETIMAT P10
Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA)
10
Izklopna karakteristika
B
Nazivni tok (A)
6
Število polov (skupaj)
3 polni odklopnik

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna napetost (V)
230/400
Vrsta napetosti
Drugo
Širina v številu modularnih razmakov (M)
3
Prenapetostna kategorija
3
Razred tokovne omejitve
3
Globina vgradnje (mm)
69,5
Možna dodatna oprema
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Število zaščitenih polov
3
Nazivna prekinitvena zmogljivost kratkega stika Icn v skladu z EN 60898 pri 230 V (kA)
10
Nazivna prekinitvena zmogljivost kratkega stika Icn v skladu z EN 60898 pri 400 V (kA)
10
Nazivna prekinitvena zmogljivost kratkega stika Icu v skladu z IEC 60947-2 pri 230 V (kA)
15
Nazivna prekinitvena zmogljivost kratkega stika Icu v skladu z IEC 60947-2 pri 400 V (kA)
15
Frekvenca (Hz)
50…60
Nazivna izolacijska napetost Ui (V)
500
Temperatura okolice med delovanjem (ST.C)
-25…55
Priključni vodnik večžičen (mm2)
1…25
Presek vodnika trdno jedro (mm2)
1…25

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center