Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijski kontaktor SENTRON 25A 3NO 1NC ročica ročnega vklop 230V AC

Šifra: 2610404

EAN: 4001869351544

SIEMENS

5TT5831-6 - 5TT58316

No product image

Inštalacijski kontaktor, 0/1/Automatski, s 3 NO kontakti in 1 NC, kontakt za 230 V AC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SENTRON
Nazivni delovni tok (A)
25
Število normalno odprtih kontaktov (NO)
3
Število normalno zaprtih kontaktov (NC)
1
Ročica za ročni vklop
ročica ročnega vklop
Nazivna krmilna napetost (V)
230
Tip krmilne napetosti (AC/DC)
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna delovna napetost (V)
od 440 do 440
Tip delovne napetosti (AC/DC)
AC
Max. obremenitev žarnice (Wolframova nitka) (W)
2000
Možna dodatna oprema
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
3
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
1
Širina v številu modularnih razmakov
2
Brez brnenja
Ne
S funkcijo dan/noč
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center