Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijski kontaktor SCHNEIDER 40A 3NO ročica ročnega vklop od 220 do 240V AC 6M

Šifra: 2626253

EAN: 3606480096860

SCHNEIDER ELECTRIC

A9C21843 - Final distribution d

No product image

iCT 40 A 3 NO 220 do 240 V 50 Hz MO kontakt

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Nazivni delovni tok (A)
40
Število normalno odprtih kontaktov (NO)
3
Ročica za ročni vklop
ročica ročnega vklop
Nazivna krmilna napetost (V)
od 220 do 240
Tip krmilne napetosti (AC/DC)
AC
Število modularnih razmakov (M)
6

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna delovna napetost (V)
400
Kategorija uporabe
7
Tip delovne napetosti (AC/DC)
AC
Max. obremenitev žarnice (Wolframova nitka) (W)
10400
Max. obremenitev fluorescenčne sijalke (VA)
4800
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (dvojna povezava) (VA)
7600
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (paralelno kompenzirana) (VA)
4800
Globina vgradnje (mm)
60
Možna dodatna oprema
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center