Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijski kontaktor IK 20A 2NO z ročico 24V AC/DC 1M

Šifra: 2601442

EAN: 3838629465910

ISKRA

IKD20-R-20-24VADC - IKD20-R

No product image

Inštalacijski kontaktor ISKRA IK ima nazivni delovni tok 20A, 2 normalno odprta kontakta z ročico za ročno prestavljanje, nazivna krmilna napetost 24V AC/DC ter zaseda 1 modularno mesto

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
IK
Nazivni delovni tok (A)
20
Število normalno odprtih kontaktov (NO)
2
Ročica za ročni vklop
z ročico
Nazivna krmilna napetost (V)
24
Tip krmilne napetosti (AC/DC)
AC/DC
Število modularnih razmakov (M)
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center