Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijski kontaktor EATON 63A 4NO brez ročice vklopa 230V AC 4M

Šifra: 2719459

EAN: 4015082488567

EATON

248856 - Z-SCH230/63-40

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EATON
Nazivni delovni tok (A)
63
Število normalno odprtih kontaktov (NO)
4
Ročica za ročni vklop
brez ročice vklopa
Nazivna krmilna napetost (V)
230
Tip krmilne napetosti (AC/DC)
AC
Število modularnih razmakov (M)
4

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna delovna napetost (V)
440
Kategorija uporabe
1
Tip delovne napetosti (AC/DC)
AC
Max. obremenitev žarnice (Wolframova nitka) (W)
7740
Max. obremenitev fluorescenčne sijalke (VA)
4060
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (dvojna povezava) (VA)
8120
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (paralelno kompenzirana) (VA)
2668
Globina vgradnje (mm)
60
Možna dodatna oprema
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP40
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
4
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
0
Širina v številu modularnih razmakov
3
Brez brnenja
Ne
S funkcijo dan/noč
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center