Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijski kontaktor ACTI9 iCT 25A 2NO 2NC brez ročice vklopa 230V AC 2M

Šifra: 2626681

EAN: 3606480375118

SCHNEIDER ELECTRIC

A9C20838

No product image

iCT 25 A 2 NO 2 NC 220 do 240 V 50 Hz kontaktor

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ACTI9 iCT
Nazivni delovni tok (A)
25
Število normalno odprtih kontaktov (NO)
2
Število normalno zaprtih kontaktov (NC)
2
Ročica za ročni vklop
brez ročice vklopa
Nazivna krmilna napetost (V)
230
Tip krmilne napetosti (AC/DC)
AC
Število modularnih razmakov (M)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna delovna napetost (V)
400
Kategorija uporabe
7
Tip delovne napetosti (AC/DC)
AC
Max. obremenitev žarnice (Wolframova nitka) (W)
5200
Max. obremenitev fluorescenčne sijalke (VA)
1200
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (dvojna povezava) (VA)
2400
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (paralelno kompenzirana) (VA)
1200
Globina vgradnje (mm)
60
Možna dodatna oprema
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center