Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijski kontaktor ABB ESB20-11N-06 230V c.c./c.a. 20A brez ročice vklopa 230V AC/DC

Šifra: 2852203

EAN: 3471523007499

ABB

1SBE121111R0611 - ESB20-11N-06

No product image

Inštalacijski kontaktor proizvajalca ABB, nazivnega toka 20 A, 1 normalno odprt in 1 normalno zaprt glavni kontakt, nazivna krmilna napetost 230 V, ter zaseda 1 modularni razmik

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ABB
Nazivni delovni tok (A)
20
Ročica za ročni vklop
brez ročice vklopa
Nazivna krmilna napetost (V)
230
Tip krmilne napetosti (AC/DC)
AC/DC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna delovna napetost (V)
220
Tip delovne napetosti (AC/DC)
AC/DC
Max. obremenitev žarnice (Wolframova nitka) (W)
-
Max. obremenitev fluorescenčne sijalke (VA)
-
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (dvojna povezava) (VA)
-
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (paralelno kompenzirana) (VA)
-
Globina vgradnje (mm)
58
Možna dodatna oprema
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
1
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
1
Širina v številu modularnih razmakov
1
Brez brnenja
Da
S funkcijo dan/noč
Ne
Kategorija uporabe v skladu z EN IEC 60947-4-1
AC-1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center