Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijski kanal Obo Bettermann LKM60200FS 200mm 63,7mm 2000mm jeklo NB

Šifra: 2752638

EAN: 4012196312252

Obo Bettermann

6247164 - LKM60200FS

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Širina (mm)
200
Višina (mm)
63,7
Dolžina (mm)
2000
Material
Jeklo
Barva
Naravna barva

Ostali podatki ali lastnosti

Uporaben prerez (mm2)
1125400
Kakovost materiala
Drugo
Brezhalogensko
Da
Primerno za integriteto vezja
Ne
Površinska obdelava
Neprekinjeno pocinkano
Transparentno
Ne
Število fiksnih prekatov
0
Število vključljivih delov
3
Način pritrditve
Perforacija na dnu
Model pokrova
ohlapen
Z objemko za kabel
Ne
Zaščitna folija
Ne
S kanalnim priključkom
Ne
Dostava na kolutu
Ne
Model pokrova
ohlapen
Delovna temperatura (ST.C)
od -5 do 90
Stopnja mehanske odpornosti
IK10
Zaščitna stopnja (IP)
IP30
Antibakterijsko zdravljenje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center