Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijski kanal Obo Bettermann LKM30030RW 30mm 30mm 2000mm jeklo čisto bela

Šifra: 2750738

EAN: 4012195690962

Obo Bettermann

6248482 - LKM30030RW

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Širina (mm)
30
Višina (mm)
30
Dolžina (mm)
2000
Material
Jeklo
Barva
čisto bela

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Drugo
Brezhalogensko
Ne
Primerno za integriteto vezja
Ne
Površinska obdelava
Nenehno pocinkano in prevlečeno
RAL številka
RAL 9010
Število fiksnih prekatov
0
Število vključljivih delov
0
Način pritrditve
Perforacija na dnu
Model pokrova
ohlapen
Z objemko za kabel
Da
Zaščitna folija
Ne
S kanalnim priključkom
Da
Dostava na kolutu
ni na kolutu
Model pokrova
ohlapen

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center