Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijska cev Odlazek PNT 23mm 3000mm SIV -20° DO +60° CST.C

Šifra: 1137664

EAN: 3830044080044

ODLAZEK RAJKO

80044

No product image

Inštalacijska cev Odlazek pnt 23 80044

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Odlazek
Notranji premer (DIN) (mm)
23
Dolžina
3000
Barva
siva
Temperatura delovanja (ST.C)
-20° DO +60° C

Ostali podatki ali lastnosti

Zunanja namestitev
23

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center