Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijska cev Odlazek PNT 16mm 3000mm SIV -20° DO +60° CST.C

Šifra: 1137663

EAN: 3830044080037

ODLAZEK RAJKO

80037

No product image

Inštalacijska cev Odlazek pnt 16 80037

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Odlazek
Notranji premer (DIN) (mm)
16
Dolžina
3000
Barva
siva
Temperatura delovanja (ST.C)
-20° DO +60° C

Ostali podatki ali lastnosti

Zunanja namestitev
16

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center