Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Induktivno tipalo prisotnosti Telemechanique 30mm 15mm PNP Kabel 12V DC poravnan

Šifra: 2623100

EAN: 3666916018859

TELEMECHANIQUE

XS130B3PAL5 - Detection

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Telemechanique
Premer senzorja (mm)
30
Preklopna razdalja (mm)
15
Vrsta preklopnega izhoda
PNP
Tip električne povezave
Kabel
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
12
Vrsta napetosti
DC
Mehansko stanje vgradnje senzorja
Zgoščen

Ostali podatki ali lastnosti

Dolžina senzorja (mm)
42,3
Material ohišja
kovinski
Primerno za varnostne funkcije
Ne
Izvedba preklopne funkcije
Vklopni kontakt
Število polprevodniških izhodov s signalizacijsko funkcijo
1
Število zaščitenih polprevodniških izhodov
1
Vrsta aktiviranja
Kovinska tarča
Vrsta vmesnika
Brez
Vrsta vmesnika za varno komunikacijo
Brez
Vrsta konstrukcije ohišja
Cilinder, navojni
Prevleka ohišja
Ponikljano
Kaskadno
Ne
Kategorija po EN 954-1
1
Raven zmogljivosti v skladu z EN ISO 13849-1
Brez
Max. izhodni tok na zaščitenem izhodu (mA)
200
Napajalna napetost (V)
12
Preklopna frekvenca (Hz)
500
Preklopne naprave z nadzorno funkcijo
Ne
Odporna na tlak
Ne
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za plin
Brez
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za prah
Brez
Odpornost na magnetno polje
imuni na konstantno magnetno polje
SIL v skladu z IEC 61508
Brez

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center