Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Induktivno tipalo prisotnosti IFM kvadraten NO/NC prog. 20mm 10mm PNP / NPN vijačno 20-250V 20-250V AC/DC neporavnan

Šifra: 1205476

EAN: 4021179075923

IFM ELECTRONIC si

IA0032 - IAE2010-FBOA

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
IFM
Premer senzorja (mm)
20
Preklopna razdalja (mm)
10
Vrsta preklopnega izhoda
PNP / NPN
Tip električne povezave
Vijačni priklop
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
20-250
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
20-250
Vrsta napetosti
AC/DC
Mehansko stanje vgradnje senzorja
Ni zgoščen

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center