Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Induktivno tipalo prisotnosti IFM 12mm 4mm Konektor M12-3pin 5V AC/DC

Šifra: 2755625

EAN: 3838629453634

IFM ELECTRONIC si

IF0311 - IFK2004BAROA/SL/LS-*

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
IFM
Premer senzorja (mm)
12
Preklopna razdalja (mm)
4
Tip električne povezave
Priključek M12-3pin
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
5
Vrsta napetosti
AC/DC

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center