Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Impulzni rele EATON 32A 230VAC DIN letev 1M

Šifra: 2605330

EAN: 4015082652623

EATON

265262 - Z-S230/S

No product image

Impulzni rele, 230AC, 1 N/O, 16A, 50Hz, 1HP

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EATON
Napajalna napetost (VAC)
230
Način montaže
DIN-letev
Širina v številu modularnih razmakov (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Funkcija
mehansko stikalo
Globina vgradnje (mm)
60
Nadzorna napetost 1 (V)
230
Vrsta krmilne napetosti 1
AC
Nadzor frekvence napetosti 1 (Hz)
50
Nadzorna napetost 2 (V)
0
Vrsta krmilne napetosti 2
AC
Regulacija frekvence napetosti 2 (Hz)
0
Nazivni stikalni tok (A)
16
Vrsta napajalne napetosti
AC
Max. obremenitev žarnice (Wolframova nitka) (W)
0
Max. obremenitev fluorescenčne sijalke (VA)
0
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (dvojna povezava) (VA)
0
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (paralelno kompenzirana) (VA)
0
Max. preklopni tok (cos phi = 0,6) (A)
0
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
1
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
0
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov
0
Ročno delovanje
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center