Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Impulzni rele EATON 230VAC 1NO DIN letev 1M

Šifra: 2744943

EAN: 4015082652999

EATON

265299 - Z-SC230/S

No product image

Impulzni rele s centralni nadzorom, 230AC, 1S, 16A, 50/60Hz, 1SU

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EATON
Napajalna napetost (VAC)
230
Število normalno odprtih kontaktov (NO)
1
Način montaže
DIN-letev
Širina v številu modularnih razmakov (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Funkcija
Mehanski za centraliziran nadzor
Globina vgradnje (mm)
60
Nadzorna napetost 1 (V)
230
Vrsta krmilne napetosti 1
AC
Nadzor frekvence napetosti 1 (Hz)
50
Nadzorna napetost 2 (V)
0
Vrsta krmilne napetosti 2
AC
Regulacija frekvence napetosti 2 (Hz)
0
Nazivni stikalni tok (A)
16
Vrsta napajalne napetosti
AC
Max. obremenitev žarnice (Wolframova nitka) (W)
1980
Max. obremenitev fluorescenčne sijalke (VA)
1020
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (dvojna povezava) (VA)
1820
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (paralelno kompenzirana) (VA)
1150
Max. preklopni tok (cos phi = 0,6) (A)
10
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
1
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
0
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov
0
Ročno delovanje
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center