Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Hranilnik električne energije FOX Hranilnik CS4800 89,6V

Šifra: 2863062

EAN: 3838629934973

FOX

CS4800 - 30-223-00002-00

No product image

Fox ESS CS4800 Cube Slave je robusten, modularen baterijski sistem za shranjevanje energije, zasnovan za fleksibilnost in razširljivost.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FOX
Napetost (V)
89,6

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
450
Širina (mm)
650
Globina (mm)
250
Masa (kg)
40,6
Nazivna kapaciteta baterije (kWh)
4,745

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center