Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Hitra inštalacijska sponka WAGO 3 0,14-4mm2 prozorna 450V 32A trdi in mehki vodnik

Šifra: 2605704

EAN: 4050821808442

WAGO

221-413

No product image

Hitra inštalacijska sponka WAGO 3P 0,14-4mm2 prozorna 450V 32A trdi in mehki vodnik

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO
Število pozicij sponk
3
Nazivni presek (mm2)
0,14-4
Barva
Prozorna
Nazivna napetost (V)
450
Nazivni tok (A)
32
Primerno za trde vodnike
trdi in mehki vodnik

Ostali podatki ali lastnosti

Z vzvodi
z vzvodi
Primerno za fleksibilno tiskano vezje
za flek.tisk.vezje
Primerno za multi-žilni vodnik
za multi-žilni vod.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center