Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Hitra inštalacijska sponka Obo Bettermann 61 525 FL 5 0,2mm2 prozorna 450V 24A za trdne vodnike

Šifra: 2752681

EAN: 4012196334667

Obo Bettermann

2054458 - 61 525 FL

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Število pozicij sponk
5
Nazivni presek (mm2)
0,2
Barva
Prozorna
Nazivna napetost (V)
450
Nazivni tok (A)
24
Primerno za trde vodnike
za trdne vodnike

Ostali podatki ali lastnosti

Z vzvodi
Da
Primerno za fleksibilno tiskano vezje
Da
Presek fleksibilnega vodnika (vpredeno) (mm2)
od 0,2 do 2,5
Primerno za multi-žilni vodnik
Da
Presek polnega vodnika (polno, žičnato) (mm2)
od 0,2 do 2,5
Število položajev sponk (namestitvena stran)
5
Nazivni presek (namestitvena stran) (mm2)
od 0,2 do 2,5
Primerno za masivne žice
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center