Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Gumijasti kabel H07RN okrogel-F 3G4mm2 ČRN 450V

Šifra: 2742093

EAN: 4035996008583

Drugi proizv.

050114

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Izvedba
Okrogla
Zaščitni vodnik
-F
Število žil
3
Nominalni presek vodnikov (mm2)
4
Barva zunanjega plašča
Črna
Nazivna napetost U0 (V)
450

Ostali podatki ali lastnosti

Identifikacija jedra
Barva
Zaslon
Ne
Plašč kabla
Guma (EPR)
Razred vodnika
Razred 5 = prilagodljiv
Nizka dimnost (po EN 61034-2)
Ne
Negorljivo
V skladu z EN 60332-1-2
Zunanji premer (približno)
12,9
Izolacija jedra
Guma (EPR)
Temperatura delovanja, prilagodljiva
od -25 do 80
Kratkostična temperatura delovanja
od -25 do 80
Nazivna napetost U
750
Brez halogenov (v skladu z EN 60754-1/2)
Ne
Odporen na olje (v skladu z EN 60811-404)
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center