Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Grelna preproga ETHERMA 23,6m2 240W/m2 5657W 31500m 750m 10000m

Šifra: 2803358

EAN: 9120061398050

ETHERMA

39476

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ETHERMA
Površina (m2)
23,6
Moč (W/m2)
240
Priključna moč (W)
5657
Dolžina (m)
31500
Širina (m)
750
Dolžina hladnega vodnika (m)
10000

Ostali podatki ali lastnosti

S podlogo
Ne
Termalni vodnik
Lepljeno
Število hladnih povezav
1
Obremenitev Ogrevanega vodnika (W/m)
30
Izvedba
Drugo
Debelina (mm)
7
S krmilnikom
Ne
S sobnim termostatom
Ne
S talnim temperaturnim senzorjem
Ne
Samolepilno
Ne
Primerno kot zunanje površinsko ogrevanje
Da
Primerno kot ogrevanje strešne površine
Ne
Odpornost (Ohm)
28
Povezovalna napetost (V)
400
Primerno za vlažne prostore
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center