Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Grelna preproga ETHERMA 0,6m2 500W/m2 300W 1000m 600m 500m

Šifra: 2803306

EAN: 9120061393352

ETHERMA

40493

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ETHERMA
Površina (m2)
0,6
Moč (W/m2)
500
Priključna moč (W)
300
Dolžina (m)
1000
Širina (m)
600
Dolžina hladnega vodnika (m)
500

Ostali podatki ali lastnosti

S podlogo
Da
Število hladnih povezav
2
Izvedba
Grelni kabel
Debelina (mm)
10
S krmilnikom
Ne
S sobnim termostatom
Ne
S talnim temperaturnim senzorjem
Ne
Samolepilno
Ne
Primerno kot zunanje površinsko ogrevanje
Da
Primerno kot ogrevanje strešne površine
Ne
Odpornost (Ohm)
176
Povezovalna napetost (V)
230
Primerno za vlažne prostore
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center