Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Grelec za v omaro SCHNEIDER 50W 270V AC 98mm 38mm 75mm brez ventil.

Šifra: 2626322

EAN: 3606480152306

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCR50WU3C

No product image

Upor za ogrevanje ClimaSys PTC 50 W, 270 do 420 V z izolacijo

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Nazivna moč (W)
50
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
270
Vrsta napetosti
AC
Širina (mm)
98
Višina (mm)
38
Globina (mm)
75
Z ventilatorjem
brez ventil.

Ostali podatki ali lastnosti

Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
270
S sobnim termostatom
Ne
Neprekinjeno segrevanje pri 20 ° C
55
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center