Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Grelec za v omaro SCHNEIDER 200W 230V AC 140mm 80mm 20mm z ventilatorjem

Šifra: 2626329

EAN: 3606480152412

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCRS200W230V

No product image

Upor za ogrevanje ClimaSys 200 W, 230 V aluminij tanek

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Nazivna moč (W)
200
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
230
Vrsta napetosti
AC
Širina (mm)
140
Višina (mm)
80
Globina (mm)
20
Z ventilatorjem
z ventilatorjem

Ostali podatki ali lastnosti

Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 230 do 230
S sobnim termostatom
Ne
Neprekinjeno segrevanje pri 20 ° C
200
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center