Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Grelec za v omaro SCHNEIDER 10W od 110 do 250V 110V DC 85mm 130mm 65mm brez ventil.

Šifra: 2626315

EAN: 3606480152115

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCR10WU2 - Universal enclosures

No product image

Upor za ogrevanje ClimaSys PTC 10 W, 110 do 250 V

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Nazivna moč (W)
10
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
od 110 do 250
Delovna napetost pri DC (V)
110
Vrsta napetosti
DC
Širina (mm)
85
Višina (mm)
130
Globina (mm)
65
Z ventilatorjem
brez ventil.

Ostali podatki ali lastnosti

Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 110 do 250
S sobnim termostatom
Ne
Neprekinjeno segrevanje pri 20 ° C
10
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center