Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Grelec za v omaro SCHNEIDER 100W 12-24V AC/DC 60mm 150mm 90mm brez ventil.

Šifra: 2626323

EAN: 3606480152313

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCR100WU1C - Universal enclosures

No product image

Upor za ogrevanje ClimaSys PTC 100 W, 12 do 24 V z izolacijo

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Nazivna moč (W)
100
Delovna napetost pri DC (V)
12-24
Vrsta napetosti
AC/DC
Širina (mm)
60
Višina (mm)
150
Globina (mm)
90
Z ventilatorjem
brez ventil.

Ostali podatki ali lastnosti

S sobnim termostatom
Ne
Neprekinjeno segrevanje pri 20 ° C
100
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center