Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Grelec za v omaro FINDER Safetouch 50W 230V 110 - 230V AC 41mm 125mm 41mm brez ventil.

Šifra: 2795548

EAN: 8012823401485

FINDER

7H.51.0.230.0050 - 7H5102300050

No product image

Grelec za v omaro Finder, napetost 110-230V AC/DC za montažo na DIN letev, vijačni kontakti, Safetouch zaščita pred dotikom, PTC, grelna moč 50W

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FINDER
Nazivna moč (W)
50
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
230
Delovna napetost pri DC (V)
110 - 230
Vrsta napetosti
AC
Širina (mm)
41
Višina (mm)
125
Globina (mm)
41
Z ventilatorjem
brez ventil.

Ostali podatki ali lastnosti

Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
110 - 230
S sobnim termostatom
Ne
Neprekinjeno segrevanje pri 20 ° C
50
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Stalna grelna moč pri 10 °C (W)
50
Stopnja zaščite (NEMA)
-

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center