Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Grelec za v omaro FINDER Safetouch 250W 230V AC 67mm 86mm 98mm Z ventilatorjem

Šifra: 2795553

EAN: 8012823421933

FINDER

7H.51.8.230.0250 - 7H5182300250

No product image

Grelec za v omaro Finder, napetost 110-230V AC/DC za montažo na DIN letev, brezvijačni kontakti, Safetouch zaščita pred dotikom, PTC, grelna moč 250W, z ventilatorjem

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FINDER
Nazivna moč (W)
250
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
230
Vrsta napetosti
AC
Širina (mm)
67
Višina (mm)
86
Globina (mm)
98
Z ventilatorjem
Z ventilatorjem

Ostali podatki ali lastnosti

Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
230
S sobnim termostatom
Ne
Neprekinjeno segrevanje pri 20 ° C
250
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Stalna grelna moč pri 10 °C (W)
250
Stopnja zaščite (NEMA)
-

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center