Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Grelec za v omaro CLIMASYS 150W 12V DC 150mm 60mm 90mm brez ventil.

Šifra: 2626325

EAN: 3606480152344

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCR150WU1C

No product image

Upor za ogrevanje ClimaSys PTC 150 W, 12 do 24 V z izolacijo

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CLIMASYS
Nazivna moč (W)
150
Delovna napetost pri DC (V)
12
Vrsta napetosti
DC
Širina (mm)
150
Višina (mm)
60
Globina (mm)
90
Z ventilatorjem
brez ventil.

Ostali podatki ali lastnosti

S sobnim termostatom
Ne
Neprekinjeno segrevanje pri 20 ° C
147
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center