Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Gradbiščna omarica SEZ Polna razvodna 1x5P16A, 2xŠuko IP67 190mm 148mm 65mm

Šifra: 1215591

EAN: 8584128105509

SEZ

10010550.00 - ROSPG1631S

No product image

Gradbiščna omarica SEZ Polna razvodna z vgrajenimi vtičnicami 1x5P 16A 400V, 2xŠuko, zaščita IP67, dimenzij 190mm 148mm 65mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SEZ
Izvedba
Polna razvodna
Število vtičnic
1x5P16A, 2xŠuko
Zaščitna stopnja (IP)
IP67
Širina (mm)
190
Višina (mm)
148
Globina (mm)
65

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni tok (A)
16
Nazivna napetost
400V

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center