Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Gradbiščna omarica SEZ Polna 4M DIN 1x5P16A, 2xŠuko IP44 100mm 170mm 81mm

Šifra: 1215588

EAN: 8584128104960

SEZ

10010496.00 - ROS4/X-12S

No product image

Gradbiščna omarica SEZ Polna z 4M DIN prostorom za inštalacijske odklopnike (kupiti posebej) in vgrajenimi vtičnicami 1x5P 16A 400V, 2xŠuko, zaščita IP44, dimenzij 100mm 170mm 81mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SEZ
Izvedba
Polna
Število odklopnikov
4M DIN
Število vtičnic
1x5P16A, 2xŠuko
Zaščitna stopnja (IP)
IP44
Širina (mm)
100
Višina (mm)
170
Globina (mm)
81

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni tok (A)
16
Nazivna napetost
400V

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center