Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Gradbiščna omarica KAEDRA Prazna 4M DIN 1x3/4P16A IP65 98mm 248mm 98,5mm

Šifra: 1196007

EAN: 3303430131755

SCHNEIDER ELECTRIC

13175

No product image

Kaedra - za vtičnico - 1 odprtina - 1 x 4 moduli - 1 priključni blok

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
KAEDRA
Izvedba
Brez plošče za gumbe
Število odklopnikov
4M DIN
Število vtičnic
1x3/4P16A
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Širina (mm)
98
Višina (mm)
248
Globina (mm)
98,5

Ostali podatki ali lastnosti

Material ohišja
Umetna masa

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center