Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Gradbiščna omarica KAEDRA Prazna 13M DIN 3x16/32A IP65 340mm 335mm 160mm

Šifra: 1111870

EAN: 3303430131809

SCHNEIDER ELECTRIC

13180

No product image

Kaedra - za vtičnico - 3 odprtine - 1 x 12 modulov - 340 x 335 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
KAEDRA
Izvedba
Brez plošče za gumbe
Število odklopnikov
13M DIN
Število vtičnic
3x16/32A
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Širina (mm)
340
Višina (mm)
335
Globina (mm)
160

Ostali podatki ali lastnosti

Material ohišja
Umetna masa

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center