Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Gradbiščna omarica KAEDRA Prazna 13M DIN 3x103/225mm IP65 340mm 460mm 160mm

Šifra: 1111885

EAN: 3303430131878

SCHNEIDER ELECTRIC

13187

No product image

Kaedra - za vtičnico - 3 odprtine - 1 x 12 modulov - 340 x 460 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
KAEDRA
Izvedba
Brez plošče za gumbe
Število odklopnikov
13M DIN
Število vtičnic
3x103/225mm
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Širina (mm)
340
Višina (mm)
460
Globina (mm)
160

Ostali podatki ali lastnosti

Material ohišja
Umetna masa

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center