Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Gradbiščna omarica GW 68 KAMP FID + 4xC2P16A 6x3P16A, 2xŠuko IP55 345mm 697mm 445mm

Šifra: 2783117

EAN: 8011564219342

GEWISS

GW68846W

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GW 68
Izvedba
KAMP
Število odklopnikov
FID + 4xC2P16A
Število vtičnic
6x3P16A, 2xŠuko
Zaščitna stopnja (IP)
IP55
Širina (mm)
345
Višina (mm)
697
Globina (mm)
445

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center