Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Gradbiščna omarica GEWISS 68 Prazna 20M DIN 8x16/32A IP44/67 450mm 560mm 135mm

Šifra: 1190604

EAN: 8011564744905

GEWISS

GW68013N

No product image

Gradbiščna omarica GEWISS 68 Prazna z 20M DIN prostora za inštalacijske odklopnike in izrezi 8x16/32A, IP44/67, dimenzij 560mm 450mm 135mm Priložena slepa pokrova 2kos 16/32A

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GEWISS 68
Izvedba
Brez plošče za gumbe
Število odklopnikov
20M DIN
Število vtičnic
8x16/32A
Zaščitna stopnja (IP)
IP44/67
Širina (mm)
450
Višina (mm)
560
Globina (mm)
135

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni tok (A)
16/32
Nazivna napetost
400V

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center