Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Gradbiščna omarica GEWISS 68 Prazna 20M DIN 4xIB-H16/32A IP44 450mm 560mm 120mm

Šifra: 2603124

EAN: 8011564744837

GEWISS

GW68014N

No product image

Gradbiščna omarica GEWISS 68 Prazna z 20M DIN prostora za inštalacijske odklopnike in horizontalnimi izrezi za 4x16/32A combiblock, IP44, dimenzij 450mm 560mm 120mm Priložena slepa pokrova 2kos IB

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GEWISS 68
Izvedba
Brez plošče za gumbe
Število odklopnikov
20M DIN
Število vtičnic
4xIB-H16/32A
Zaščitna stopnja (IP)
IP44
Širina (mm)
450
Višina (mm)
560
Globina (mm)
120

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni tok (A)
16/32

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center