Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Gradbiščna omarica GEWISS 68 Prazna 14M DIN 6x16/32A IP44/67 320mm 510mm 120mm

Šifra: 1190603

EAN: 8011564744790

GEWISS

GW68008N

No product image

Gradbiščna omarica GEWISS 68 Prazna z 14M DIN prostora za inštalacijske odklopnike in izrezi 6x16/32A IP44/67, dimenzij 320mm 510mm 120mm Priložena pokrova 2kos 16/32A

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GEWISS 68
Izvedba
Brez plošče za gumbe
Število odklopnikov
14M DIN
Število vtičnic
6x16/32A
Zaščitna stopnja (IP)
IP44/67
Širina (mm)
320
Višina (mm)
510
Globina (mm)
120

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni tok (A)
16/32
Nazivna napetost
400V

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center