Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Gradbiščna omarica GEWISS 68 Prazna 10M DIN 2x16A, 2x16/32A IP44/67 435mm 220mm 96mm

Šifra: 1190601

EAN: 8011564744745

GEWISS

GW68003N

No product image

Gradbiščna omarica GEWISS 68 Prazna z 10M DIN prostora za inštalacijske odklopnike in izrezi 2x16A, 2x16/32A, IP44/67, dimenzij 435mm 220mm 96mm Priložena pokrova 1kos 16A, 1kos 16/32A

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GEWISS 68
Izvedba
Brez plošče za gumbe
Število odklopnikov
10M DIN
Število vtičnic
2x16A, 2x16/32A
Zaščitna stopnja (IP)
IP44/67
Širina (mm)
435
Višina (mm)
220
Globina (mm)
96

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni tok (A)
16/32
Nazivna napetost
400V

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center