Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Gradbiščna omarica 68 Q RANGE Kompletna varovana 2x2PC16A, 1x3PC16A 2x3P16A, 1x4P16A IP65 320mm 360mm 161mm

Šifra: 2606558

EAN: 8011564749696

GEWISS

GW68205N

No product image

Gradbiščna omarica 68 Q RANGE Kompletna varovana z odklopniki 2x2PC16A, 1x3PC16A, ter vgrajenimi vtičnicami 2x3P16A, 1x4P16A, zaščite IP65, dimenzij 320mm 360mm 161mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
68 Q RANGE
Izvedba
Kompletna varovana
Število odklopnikov
2x2PC16A, 1x3PC16A
Število vtičnic
2x3P16A, 1x4P16A
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Širina (mm)
320
Višina (mm)
360
Globina (mm)
161

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center