Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Gobasta tipka - glava HARMONY RDE 30mm nesvetleč zaskočna zasučna PVC

Šifra: 1158980

EAN: 3389110906912

SCHNEIDER ELECTRIC

ZB5AS834

No product image

Rdeč izklop v sili O 30, glava za izklop O 22 sprož. in zak. za obrat in sprost.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HARMONY
Barva gumba
Rdeča
Premer pokrova (mm)
30
Primerno za osvetlitev
nesvetleč
Povrnitev na vzmet
zaskočna
Metoda odklepanja
Zapahni mehanizem
Material za prednji obroč
Umetna masa

Ostali podatki ali lastnosti

Zasnova objektiva
Okrogla
Premer luknje (mm)
22,5
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
Vrsta gumba
Visoka
Funkcija preklopa, zapahnitev
Da
Z okvirjem
Da
Barva sprednjega obroča
Črna
Primerno za izklop v sili
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center