Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Frekvenčni pretvornik WEG 11kW 380-480V 3F 2AO 2AI 3DO 6DI CFW11 EU 0024 T4OFAYZ RFI + STO

Šifra: 2851838

EAN: 3838629897162

WEG

11305191 - CFW11 EU0024T4OFAYZ

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WEG
Izhodna moč pri nazivni izhodni napetosti (kW)
11
Napetost glavnega stikala (V)
380-480
Število vhodov faze (F)
3
Število analognih izhodov (AO)
2
Število analognih vhodov (AI)
2
Število digitalnih izhodov (DO)
3
Število digitalnih vhodov (DI)
6

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center