Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Frekvenčni pretvornik SINAMICS V20 3kW 230V 1F 1AO 2AI 2DO 4DI

Šifra: 2809357

EAN: 4025515675464

SIEMENS

6SL3210-5BB23-0BV1 - 6SL32105BB230BV1

No product image

SINAMICS V20, 1 AC 200-240 V, 3,00 kW, IP20, FSAD, B

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SINAMICS V20
Izhodna moč pri nazivni izhodni napetosti (kW)
3
Napetost glavnega stikala (V)
230
Število vhodov faze (F)
1
Število analognih izhodov (AO)
1
Število analognih vhodov (AI)
2
Število digitalnih izhodov (DO)
2
Število digitalnih vhodov (DI)
4

Ostali podatki ali lastnosti

Z nadzorno enoto
BOP
Podpora protokol za druge sisteme vodil
Da
Dovoljena industrijska uporaba
Da
Uporaba za domačo in poslovno rabo
Da
Max. izhodna moč na linearno obremenitev pri nazivni izhodni napetosti (kW)
3
Število faznih izhodov
Cat.3
Podpira protokol TCP / IP
Ne
Podpira protokol za PROFIBUS
Ne
Podpira CAN protokol
Ne
Podpira protokol INTERBUS
Ne
Podpira protokol ASI
Ne
Podpira protokol KNX
Ne
Podpira MODBUS protokol
Da
Podpira protokol širokopasovnih linij
Ne
Podpira protokol DeviceNet
Ne
Podpira protokol SUCONET
Ne
Podpora za LON protokol
Ne
Podpira protokol za PROFINET IO
Ne
Podpira protokol za PROFINET
Ne
Podpora za protokol SERCOS
Ne
Podpira protokol za Foundation Fieldbus
Ne
Podpira protokol za Ethernet / IP
Ne
Podpira protokol AS-Interface za varnost pri delu
Ne
Podpira protokol za DeviceNet varnost
Ne
Podpira protokol za INTERBUS-safety
Ne
Podpira protokol za PROFIsafe
Ne
Podpira protokol za SafetyBUS p
Ne
Maksimalna izhodna moč na kvadratno obremenitev pri nazivni napetosti (kW)
3
Število HW-vmesnikov RS-232
1
Število HW-vmesnikov RS-485
1
Število drugih HW-vmesnikov
1
Z optičnim vmesnikom
Ne
S PC povezavo
Ne
Vgrajen zavorni upor
Ne
Možno 4-kvadrantno delovanje
Ne
Vrsta pretvornika
U pretvornik
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Višina (mm)
176,5
Širina (mm)
136,6
Globina (mm)
158,8
Relativno simetrično toleranca moči frekvence (%)
-5
Relativno simetrična toleranca omrežnega toka (%)
-15
maks. izhodna napetost (V)
240
Nazivni izhodni tok I2N (A)
13,6
Maksimalna izhodna frekvenca (Hz)
550

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center