Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Frekvenčni pretvornik CFW 500 75kW 400V 3F vgrajen zavorni modul IP20

Šifra: 2809335

EAN: 3838629815678

WEG

15180353 - G0180T4DB20C3H00G2

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CFW 500
Izhodna moč pri nazivni izhodni napetosti (kW)
75
Napetost glavnega stikala (V)
400
Število vhodov faze (F)
3

Ostali podatki ali lastnosti

Z nadzorno enoto
DA
Dovoljena industrijska uporaba
C2
Vgrajen zavorni upor
DA
Nazivni izhodni tok I2N (A)
88

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center